MTE D0.65-1-MMT08-14 Verwisselbare schroefdraadfrezen met MULTI-MASTER-interface

Artikelnummer: 3313461
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MILLTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3313461
EAN/GTIN 7291075374889
Nummer fabrikant 3313461
L-nummer L24090 324

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gereedschaphouder schroefdraad frezen
  • Tap diameter, machinezijde (DCONMS): 0,48″
  • Koelmiddeldoorvoer (CSP)
  • Snijkant diameter (DC): 0,65″
  • Overlengte (OAL): 0,96″

Kenmerk:

  • Tilslutningskode maskinside (CCMS): MultiMaster
  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 0.48″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Coolant Thru
  • Skærediameter (DC): 0.65″
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0.55″
  • Fløjtetælling (NOF): 1
  • Samlet længde (OAL): 0.96″
  • Gevindtype (TTP_DF2): INT

Uit dezelfde serie "MILLTHREAD" Bekijk alles