Adapter do chłodzenia wysokociśnieniowego

Nr art.: 3312936
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Oznaczenie producenta
JHP NIPPLE5/16UNF-7/16UNF
Rodzaj produktu
Dysza chłodziwa
Średnica D
4,4 mm
Chłodzenie wewnętrzne
tak
Długość L
29,5 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3312936
EAN / GTIN 7291075322804
Numer producenta 3312936
Numer L L24000 460

Opis

Opis:

  • ZŁĄCZKA JHP 5/16UNF-7/16UNF

Cecha szcz.:

  • Średnica wejścia chłodziwa (CND) 4,4 mm
  • Średnica wylotu płynu chłodzącego (CXD) 4 mm
  • Rozmiar napędu (DRVS) 12,7 mm
  • Długość całkowita (OAL) 29,5 mm

Odpowiednie produkty