JHP NIPPLE5/16UNF-7/16UNF Adaptor pentru răcire de înaltă presiune

Cod articol.: 3312936
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Denumirea producătorului
JHP NIPPLE5/16UNF-7/16UNF
Tip produs
Duză cu lichid de răcire
Diametru D
4,4 mm
Răcire interioară
da
Lungime L
29,5 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 3312936
EAN / GTIN 7291075322804
Număr producător 3312936
L-Număr L24000 460

Descriere

Descriere:

Adaptor pentru răcire de înaltă presiune

Caracteristică:

  • Diametrul de intrare a canalului de răcire (CND): 4.4 mm
  • Diametrul de ieşire a canalului de răcire (CXD): 4 mm
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 12.7 mm
  • Lungime totală (OAL): 29.5 mm