• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

JHP NIPPLE5/16UNF-7/16UNF Adapter für Hochdruckkühlung

Artikel-Nr.: 3312936
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung
JHP NIPPLE5/16UNF-7/16UNF
Produktart
Kühlmitteldüse
Durchmesser D
4,4 mm
Innenkühlung
ja
Länge L
29,5 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3312936
EAN / GTIN 7291075322804
Herstellernummer 3312936
L-Nummer L24000 460

Beschreibung

Beschreibung:

JHP NIPPLE5/16UNF-7/16UNF

Merkmal:

  • Coolant Entry Diameter (CND) 4.4 mm
  • Coolant Exit Diameter (CXD) 4 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 12.7 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 29.5 mm