JHP NIPPLE5/16UNF-7/16UNF Adaptér pro vysokotlaké chlazení

Artiklové číslo: 3312936
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce
JHP NIPPLE5/16UNF-7/16UNF
Druh produktu
Tryska na chladicí prostředek
Průměr D
4,4 mm
Vnitřní chlazení
ano
Délka L
29,5 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3312936
EAN / GTIN 7291075322804
Číslo výrobce 3312936
L-číslo L24000 460

Popis

Popis:

JHP VSUVKA5/16UNF-7/16UNF

Charakteristika:

  • Prumer vstupu chladicí kapaliny (CND) 4.4 mm
  • Prumer výstupu chladicí kapaliny (CXD) 4 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 12.7 mm
  • Celková délka (OAL) 29.5 mm