• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Dwustronne płytki wymienne do frezów walcowo-czołowych z czołem kulistym

Nr art.: 3309411
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3309411
EAN / GTIN 7291075347142
Numer producenta 3309411
Numer L L23970 558

Opis

Opis:

  • Płytka do frezowania, długość płytki skrawającej (INSL): 24,5 mm, grubość płytki tnącej (S): 4,6 mm, szerokość płytki tnącej (W1): 10,75 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 15 mm
  • Kierunek (HAND) Neutralny
  • Długość ostrza (INSL) 24,5 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 4,6 mm
  • Szerokość ostrza (W1) 10,75 mm
  • maksymalny posuw fz maks. 0,15 mm/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,08 mm/min/ząb
  • Liczba krawędzi tnących 2