Uchwyt narzędziowy do gwintowania zewnętrznego dla płytek skrawających z 10 użytecznymi krawędziami skrawającymi

Nr art.: 3302407
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria DECAIQTHREAD
Rodzaj produktu Clamp toolholder

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3302407
EAN / GTIN 7291075348194
Numer producenta 3302407
Numer L L24090 62

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędzia do gwintów, długość głowicy (LH): 20 mm

Cecha szcz.:

  • Długość głowicy (LH) 20 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) TTG-16E
  • Wysokość trzonu (H) 12 mm
  • Szerokość trzonka (B) 12 mm