SEL 1212 F16TT-JHP Držák nástrojů pro vnější závity pro břitové destičky s 10 použitelnými břity

Č. pol.: 3302407
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria DECAIQTHREAD
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3302407
EAN/GTIN 7291075348194
Číslo výrobcu 3302407
Číslo L L24090 62

Popis

Popis:

Závitovací držák, délka hlavy (LH) 20 mm

Charakteristika:

  • Délka hlavy (LH) 20 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TTG-16E
  • Výška dríku (H) 12 mm
  • Šírka stopky (B) 12 mm

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Vložky