• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

SEL 1212 F16TT-JHP Utensili per filettatura esterna, per inserti a 10 taglienti

Codice art.: 3302407
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3302407
EAN / GTIN 7291075348194
Codice del produttore 3302407
Numero-L L24090 62

Descrizione

Descrizione:

On-Edge Threading Indexable Holders, Head Length (LH) 20 mm

Proprietà:

  • Head Length (LH) 20 mm
  • Master Insert Identification (MIID) TTG-16E
  • Altezza stelo (H) 12 mm
  • Profondità stelo (B) 12 mm