• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SEL 1212 F16TT-JHP Werkzeughalter zum Außengewindedrehen für Schneideinsätze mit 10 nutzbaren Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3302407
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Serie DECAIQTHREAD
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3302407
EAN / GTIN 7291075348194
Herstellernummer 3302407
L-Nummer L24090 62

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde Werkzeughalter, Kopflänge (LH) 20 mm

Merkmal:

  • Kopflänge (LH) 20 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) TTG-16E
  • Schafthöhe (H) 12 mm
  • Schaftbreite (B) 12 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "DECAIQTHREAD" Alle ansehen