{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny; Po stronie detalu | |
| Typ uchwytu | Stożek tulei zaciskowej; chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | SZD0650XX85; ZYL02550105 | |
| Kształt uchwytu | Chwyt gładki | |
| Wielkość uchwytu | 65 | |
| Średnica trzonka DS | 25,5 mm | |
| Oznaczenie producenta | Spannkopf glatt | |
| Średnica mocowania D1 | 25,5 mm | |
| Długość tulei mocującej L | 53 mm | |
| Twardość wg skali Rockwella | 60 | |
| Wykonanie powierzchni mocowania | wersja gładka | |
| Profil mocujący | Kształt okrągły | |
| Wersja tulei zaciskowej | skrócony występ | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | Głowice mocujące | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 329930 25,5 | |
| EAN / GTIN | 2050001075376 | |
| Numer producenta | SK65BZIGR25,5 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Deutschland, www.hainbuch.com |