Tulejki zaciskowe okrągłe, DIN 6343, 173 E, ⌀ mocowania: 40mm

Nr art.: 329560 40
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
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu Stożek tulei zaciskowej
Oznaczenie producenta 173 E
Średnica mocowania D1 40 mm
Długość tulei mocującej L 94 mm
Platformy kształt stożkowy
Kąt stożka α 30 stopni
Norma DIN 6343
Wykonanie powierzchni mocowania Rowkami poprzecznymi
Profil mocujący Kształt okrągły
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 40 µm
Wersja tulei zaciskowej Tuleja zaciskowa stała
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Rodzaj produktu Tulejki zaciskowe
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 329560 40
EAN / GTIN 4067263115496
Numer producenta 329560 40
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Tulejki zaciskowe, profil okrągły, stopniowane co 1 mm. W zamówieniu należy podać żądaną ⌀ mocowania.

Norma:

DIN 6343

Klasa dokładności:

Tolerancja ruchu obrotowego: D = 1 do 10 mm = 0,02 mm D = 10 do 30 mm = 0,03 mm D = 30 do 60 mm = 0,04 mm

Wskazówka:

Inne średnice oraz profile (np. kwadratowe albo sześciokątne) na zamówienie!
Profil ⌀ 1,0 – 8,0 mm, gładki. Powyżej ⌀ 8,5 mm z rowkami poprzecznymi.