Tulejki zaciskowe okrągłe, DIN 6343, 173 E, ⌀ mocowania: 12mm

Nr art.: 329560 12
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
48 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Typ uchwytu
Stożek tulei zaciskowej
Oznaczenie producenta
173 E
Średnica mocowania D1
12 mm
Długość tulei mocującej L
94 mm
Platformy
kształt stożkowy
Kąt stożka α
30 stopni
Norma
DIN 6343
Wykonanie powierzchni mocowania
Rowkami poprzecznymi
Profil mocujący
Kształt okrągły
Dokładność ruchu obrotowego ≤
30 µm
Wersja tulei zaciskowej
Tuleja zaciskowa stała
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Rodzaj produktu
Tulejki zaciskowe
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 329560 12
EAN / GTIN 4067263115212
Numer producenta 329560 12
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Tulejki zaciskowe, profil okrągły, stopniowane co 1 mm. W zamówieniu należy podać żądaną ⌀ mocowania.

Norma:

DIN 6343

Klasa dokładności:

Tolerancja ruchu obrotowego: D = 1 do 10 mm = 0,02 mm D = 10 do 30 mm = 0,03 mm D = 30 do 60 mm = 0,04 mm

Wskazówka:

Inne średnice oraz profile (np. kwadratowe albo sześciokątne) na zamówienie!
Profil ⌀ 1,0 – 8,0 mm, gładki. Powyżej ⌀ 8,5 mm z rowkami poprzecznymi.