{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | Stożek tulei zaciskowej | |
| Oznaczenie producenta | 173 E | |
| Średnica mocowania D1 | 20 mm | |
| Długość tulei mocującej L | 94 mm | |
| Platformy | kształt stożkowy | |
| Kąt stożka α | 30 stopni | |
| Norma | DIN 6343 | |
| Wykonanie powierzchni mocowania | Rowkami poprzecznymi | |
| Profil mocujący | Kształt okrągły | |
| Dokładność ruchu obrotowego ≤ | 30 µm | |
| Wersja tulei zaciskowej | Tuleja zaciskowa stała | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 329560 20 | |
| EAN / GTIN | 4067263115298 | |
| Numer producenta | 329560 20 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |