Pinça de aperto por compressão redonda, DIN 6343, 173 E, ⌀ de fixação: 40

N.º do artigo: 329560 40
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
58 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo 173 E
F 48 mm
A 50 mm
K 60 mm
Comprimento total L 94 mm
Ângulo α 15 grau
Tipo de produto Pinça de aperto

Identificação e classificação

Número do artigo 329560 40
EAN/GTIN 4067263115496
Número do fabricante 329560 40
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Pinças de aperto, perfil redondo com incrementos de 1 mm. Ao encomendar, especificar ⌀ de aperto desejado.

Norma:

DIN 6343

Precisão:

Tolerâncias de concentricidade: D = 1 até 10 mm = 0,02 mm D = 10 até 30 mm = 0,03 mm D = 30 até 60 mm = 0,04 mm

Nota:

Outros diâmetros e formas (p. ex., quadrado ou sextavado) a pedido!
Perfil ⌀ 1,0 – 8,0 mm liso. A partir de ⌀ 8,5 mm com ranhuras transversais.