{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Con bucșă elastică | |
| Denumirea producătorului | 173 E | |
| Diametrul de prindere D1 | 40 mm | |
| Lungime clește de prindere L | 94 mm | |
| Formă | conic | |
| Unghiul conului α | 30 grade | |
| Standard | DIN 6343 | |
| Suprafața de prindere design | Caneluri transversale | |
| Profil de prindere | Rotund | |
| Concentricitate ≤ | 40 µm | |
| Mandrină cu colier design | Bucşă elastică | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Tip produs | Bucşă elastică | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 329560 40 | |
| EAN / GTIN | 4067263115496 | |
| Număr producător | 329560 40 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |