Locking Tool Set, PSA

Nr art.: 3292258
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3292258
EAN / GTIN 4046459175230
Numer producenta 3292258
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Used to lock the camshafts, crankshaft, and V-ribbed belt tensioner., required when changing the toothed belt or when repairing the engine.

Cecha szcz.:

  • Contents: 3 pieces
  • Overall length: 340 mm
  • Overall width: 275 mm
  • overall height: 123 mm
  • net weight: 1.6kg
  • Are disposal instructions included in the operating instructions?: No
  • Are disposal instructions provided on the battery?: No
  • Disposal instructions on tools: No
  • 1000 V insulated: No
  • VDE-certified: No
  • Bill of materials (text):
    • 1x KL-1380-7531 A - Locking plate NW
    • 1x KL-1380-7532 - Locking pin Ø 14 / 7.7 mm
    • 1x KL-1380-2603 - Locking pin Ø 4 mm, angled
    • 1x KL-1380-7539 - Plastic case
  • suitable for: Suitable for Citroën, Peugeot, Opel 1.0 and 1.2 (3-cylinder) petrol engines installed in, for example, Citroën C1 II, C3 III, C4 Cactus, C4II, DS4, DS3, C-Elysee; Peugeot 108, 208, 301, 308, 308 II, 2008 and Opel Crossland X, Grandland X.
  • for engine type: Petrol
  • Storage: in a case