Set de scule de blocare 1.1l

Cod articol.: 3292258
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol 3292258
EAN / GTIN 4046459175230
Număr producător 3292258
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Utilizată pentru blocarea arborilor cu came, a arborelui cotit și a întinzătorului curelei trapezoidale, necesară la schimbarea curelei dințate sau la repararea motorului.

Caracteristică:

  • Cuprins: 3 bucăți
  • Lungimea totală: 340 mm
  • Lăţimea totală: 275 mm
  • Înălţimea totală: 123 mm
  • Greutate netă: 1,6kg
  • Instrucțiuni de eliminare disponibile în manualul de utilizare?: nu
  • Există instrucțiuni de eliminare pe baterie?: nu
  • Instrucțiuni de eliminare pe scule: nu
  • 1000 V izolat: nu
  • Certificare VDE: nu
  • Lista de piese (text):
    • 1x KL-1380-7531 A - Placă de blocare NW
    • 1x KL-1380-7532 - Știft de blocare Ø 14 / 7,7 mm
    • 1x KL-1380-2603 - Știft de blocare Ø 4 mm, unghiular
    • 1x KL-1380-7539 - Valiză din plastic
  • recomandat pentru: Potrivit pentru Citroën, Peugeot, Opel 1.0 și 1.2 (3 cilindri) motoare pe benzină montate, de ex. pe Citroën C1 II, C3 III, C4 Cactus, C4II, DS4, DS3, C-Elysee; Peugeot 108, 208, 301, 308, 308 II, 2008 și Opel Crossland X, Grandland X.
  • pentru tipul motorului: Benzină
  • Depozit: în cutie