• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Sada zajišťovacího nástroje 1.1l

Artiklové číslo: 3292258
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3292258
EAN / GTIN 4046459175230
Číslo výrobce 3292258
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Používá se k zajištění vačkových hřídelů, klikového hřídele a napínače klínového řemene., vyžadováno při výměně ozubeného řemene nebo při opravě motoru.

Charakteristika:

  • Obsah: 3 kusů
  • Celková délka: 340 mm
  • Celková šířka: 275 mm
  • Celková výška: 123 mm
  • Čistá hmotnost: 1,6kg
  • Jsou pokyny k likvidaci uvedeny v návodu k obsluze?: Ne
  • Jsou na baterii uvedeny pokyny k likvidaci?: Ne
  • Pokyny k likvidaci na nástroji: Ne
  • 1000 V izolováno: Ne
  • Certifikace VDE: Ne
  • Seznam dílů (text):
    • 1x KL-1380-7531 A – zajišťovací deska NW
    • 1x KL-1380-7532 – aretační čep Ø 14 / 7,7 mm
    • 1x KL-1380-2603 – zajišťovací kolík Ø 4 mm, zahnutý
    • 1x KL-1380-7539 – plastový kufr
  • vhodné pro: Vhodné pro benzínové motory Citroën, Peugeot, Opel 1.0 a 1.2 (3 válce) montované např. do vozů Citroën C1 II, C3 III, C4 Cactus, C4II, DS4, DS3, C-Elysee; Peugeot 108, 208, 301, 308, 308 II, 2008 a Opel Crossland X, Grandland X.
  • pro typ motoru: Benzín
  • Skladování: v kufříku