Jeu d'outils de blocage 1.1l

Réf.: 3292258
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 3292258
EAN / GTIN 4046459175230
Réf. fabricant 3292258
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Sert à verrouiller les arbres à cames, le vilebrequin et le tendeur de courroie trapézoïdale striée. Nécessaire lors du remplacement de la courroie crantée ou de la réparation du moteur.

Caractéristique(s):

  • Contenu: 3 pièces
  • Longueur totale: 340 mm
  • Largeur totale: 275 mm
  • hauteur totale: 123 mm
  • Poids net: 1,6kg
  • Les consignes d’élimination figurent-elles dans le mode d’emploi ?: Non
  • Des consignes d’élimination figurent-elles sur la batterie ?: Non
  • Consignes d’élimination sur l’outil: Non
  • Isolation 1000 V isolée: Non
  • Certification VDE: Non
  • Nomenclature (texte):
    • 1x KL-1380-7531 A - Plaque de blocage NW
    • 1x KL-1380-7532 - Goupille de blocage Ø 14 / 7,7 mm
    • 1x KL-1380-2603 - Goupille de blocage Ø 4 mm, coudée
    • 1x KL-1380-7539 - Mallette en plastique
  • Pour: Convient aux moteurs essence Citroën, Peugeot, Opel 1.0 et 1.2 (3 cylindres) montés par exemple sur les Citroën C1 II, C3 III, C4 Cactus, C4II, DS4, DS3, C-Elysee.; Peugeot 108, 208, 301, 308, 308 II, 2008 et Opel Crossland X, Grandland X.
  • pour type de moteur: Essence
  • Rangement: en mallette