Bezołowiowy lut o średnicy 0,8 mm, 4 mm

Nr art.: 329000500
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 329000500
EAN / GTIN 8413345000758
Numer producenta 329000500
Numer L L51330 110594
Producent/osoba odpowiedzialna SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • Lut bezołowiowy o średnicy 0,8 mm. Idealny do lutowania elementów mikroelektronicznych, cienkich przewodów oraz w większości innych zastosowań związanych z lutowaniem elementów elektrycznych i elektronicznych
  • Cynkowo-ołowiowy stop ma temperaturę topnienia wynoszącą 217 °C
  • Lut cynowo-srebrno-miedziany charakteryzuje się niższą temperaturą topnienia wynoszącą 207 °C i zapewnia połączenia lutowane o niskiej rezystancji
  • Do wymagających zadań, w których liczy się najwyższa precyzja

Cecha szcz.:

  • Lutowanie: 0.75 Cu 99.25 Sn %
  • Długość: 4000 mm
  • Masa: 15 g
  • Wysokość produktu: 20 mm
  • Długość produktu: 100 mm
  • Masa: 0,0200 kg
  • Szerokość produktu: 20 mm