• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bleifreies 0,8-mm-Lötzinn, 4 mm

Artikel-Nr.: 329000500
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 329000500
EAN / GTIN 8413345000758
Herstellernummer 329000500
L-Nummer L51330 110594
Hersteller/verantwortliche Person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Lötzinn, bleifrei, mit einem Durchmesser von 0,8 mm. Ideal zum Löten von Mikroelektronik, dünnen Drähten und den meisten anderen elektrischen und elektronischen Lötanwendungen
  • Zinn-Blei hat einen Schmelzpunkt von 217 °C
  • Zinn-Silber-Kupfer-Lötzinn verfügt über einen niedrigeren Schmelzpunkt von 207 °C und ergibt Lötverbindungen mit geringem Widerstand
  • Für anspruchsvolle Arbeiten, bei denen es auf höchste Präzision ankommt

Merkmal:

  • Lötzinn: 0.75 Cu 99.25 Sn %
  • Länge: 4000 mm
  • Gewicht: 15 g
  • Produkt-Höhe: 20 mm
  • Produkt-Länge: 100 mm
  • Gewicht: 0,0200 kg
  • Produkt-Breite: 20 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb