Soldadura sin plomo de 0,8 mm, 4 mm

Número de artículo: 329000500
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 329000500
EAN / GTIN 8413345000758
Número del fabricante 329000500
Número L L51330 110594
Fabricante/responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descripción

Descripción:

  • Soldadura sin plomo, con un diámetro de 0,8 mm. Ideal para soldar componentes microelectrónicos, alambres finos y la mayoría de las demás aplicaciones de soldadura eléctrica y electrónica
  • El estaño-plomo tiene un punto de fusión de 217 °C
  • La aleación de estaño, plata y cobre tiene un punto de fusión más bajo, de 207 °C, y permite obtener uniones soldadas de baja resistencia
  • Para trabajos exigentes en los que se requiere la máxima precisión

Característica:

  • Soldadura: 0,75 Cu 99,25 Sn %
  • Longitud: 4000 mm
  • Peso: 15 g
  • Altura del producto: 20 mm
  • Longitud del producto: 100 mm
  • Peso: 0,0200 kg
  • Producto anchura: 20 mm