Bezolovnatá pájka o průměru 0,8 mm, 4 mm

Artiklové číslo: 329000500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 329000500
EAN / GTIN 8413345000758
Číslo výrobce 329000500
L-číslo L51330 110594
Výrobce/odpovědná osoba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Popis

Popis:

  • Pájka bezolovnatá o průměru 0,8 mm. Ideální pro pájení mikroelektroniky, tenkých vodičů a většiny dalších elektrických a elektronických pájecích aplikací
  • Cín-olovo má bod tání 217 °C
  • Pájka ze zinku, stříbra a mědi má nižší teplotu tání (207 °C) a vytváří pájené spoje s nízkým odporem
  • Pro náročné práce, u nichž záleží na nejvyšší přesnosti

Charakteristika:

  • Pájka: 0,75 Cu 99,25 Sn %
  • Délka: 4000 mm
  • Hmotnost: 15g
  • Výška produktu: 20 mm
  • Délka výrobku: 100 mm
  • Hmotnost: 0,0200kg
  • Produkt šířka: 20 mm