27-piece standard letter punch set DIN 1451 with 6 mm font size, 58 - 61 HRC hardness on the engraving

Nr art.: 329-206
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Liczba stempli 27 szt.
Rodzaj produktu Znaczniki stemplowe
Oznaczenia A – Z
Wysokość czcionki 6 mm
Długość korpusu 70 mm
Szerokość korpusu 9 mm
Maks. wytrzymałość materiału powierzchni wybijającej 900 N/mm2

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 329-206
EAN / GTIN 4027474689247
Numer producenta 329-206
Numer L L80010 1017
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • The 27-piece standard letter punch set of the 329 series is used for easy marking of workpieces with a strength of up to 900 N/mm² (27 HRC) in crafts, industry, and workshops. The set has a standardized font according to DIN 1451 and a hardness on the engraving between 58 and 61 HRC. The standard set of the 329 series is a classic, ideal for universal applications.
  • Special durability through production using the cold forming process, where the fiber orientation of the material remains uninterrupted.
  • Packed in our proven, shatterproof plastic container for overview.

Cecha szcz.:

  • Material: tool steel
  • Spare parts available: No
  • Total length [mm]: 70 mm
  • Total length [inch]: 2 3/4
  • With holder: No
  • Can be sold worldwide: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Shaft width [mm]: 9
  • Shaft width [inch]: 3/8
  • Hardness [HRC]: 58 - 61
  • Font height [mm]: 6 mm