Juego de letras de golpe estándar de 27 piezas DIN 1451 con altura de letra 6 mm, dureza 58 - 61 HRC en el grabado

Número de artículo: 329-206
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Embalaje Caja
Número de sellos 27 ud.
Tipo de producto Punzón de impacto
Carácter A – Z
Altura de fuente 6 mm
Longitud tipo punzón 70 mm
Anchura tipo punzón 9 mm
Resistencia del material de la superficie de estampado máx. 900 N/mm2

Identificación y clasificación

Número de artículo 329-206
EAN / GTIN 4027474689247
Número del fabricante 329-206
Número L L80010 1017
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • El juego estándar de punzones de golpe de 27 piezas de la serie 329 se utiliza para el marcado sin problemas de piezas con una resistencia de hasta 900 N/mm² (27 HRC) en oficios, industria y taller. El juego tiene un tipo de letra estandarizado según DIN 1451 y una dureza en el grabado entre 58 y 61 HRC. El juego estándar de la serie 329 es un clásico, idealmente adecuado para una aplicación universal.
  • Durabilidad especial gracias a la fabricación en proceso de conformado en frío, en el que no se interrumpe el flujo de fibras del material
  • Embalado para una visión general en nuestra probada caja de plástico irrompible.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Piezas de repuesto disponibles: No
  • Longitud total [mm]: 70 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 2 3/4
  • Con soporte: No
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Anchura del eje [mm]: 9
  • Anchura del eje [pulgadas]: 3/8
  • Dureza [HRC]: 58 - 61
  • Altura tipo [mm]: 6 mm