27dílná standardní sada úderových písmen DIN 1451 s výškou písmen 6 mm, tvrdost 58 - 61 HRC na gravírování.

Artiklové číslo: 329-206
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Obal Bedna / krabice / box
Počet razníků 27 ks
Druh produktu Razidla
Znaky A – Z
Výška písma 6 mm
Délka typu razníku 70 mm
Šířka typu razníku 9 mm
Pevnost materiálu ražby povrchu max. 900 N/mm2

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 329-206
EAN / GTIN 4027474689247
Číslo výrobce 329-206
L-číslo L80010 1017
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Standardní 27dílná sada razníků nástrčných hlavic řady 329 se používá pro snadné značení obrobků s pevností až 900 N/mm² (27 HRC) v obchodě, průmyslu a dílnách. Sada má normalizované písmo podle normy DIN 1451 a tvrdost v místě rytí mezi 58 a 61 HRC. Standardní sada řady 329 je klasika, která je ideální pro univerzální použití.
  • Obzvláště dlouhá životnost díky výrobě metodou tváření za studena, při níž není přerušen tok vláken materiálu.
  • Baleno v naší osvědčené nerozbitné plastové plechovce pro přehlednost

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Obor: Užitková vozidla, úřady, technika pohonu, technický obchod, obchod, elektrotechnika, průmysl, železnice
  • Dostupné náhradní díly: Ne
  • celková délka [mm]: 70 mm
  • Celková délka [palec]: 2 3/4
  • S držákem: Ne
  • Šířka stopky [mm]: 9
  • Šířka stopky [palce]: 3/8
  • Tvrdost [HRC]: 58 - 61
  • Výška znaku [mm]: 6 mm