{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Emballage | caisse / Coffret / Boîte | |
| Nombre de poinçons | 27 pc. | |
| Type de produit | poinçon à frapper | |
| Symbole | A – Z | |
| Hauteur police | 6 mm | |
| Longueur caractère | 70 mm | |
| Largeur caractère | 9 mm | |
| Résistance du matériau de la surface estampée max. | 900 N/mm2 |
| Référence article | 329-206 | |
| EAN / GTIN | 4027474689247 | |
| Réf. fabricant | 329-206 | |
| Article hors catalogue | L80010 1017 | |
| Fabricant/personne responsable | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |