Płytka zabierakowa z węglików spiekanych do tarcz zabierakowych, typ: 3

Nr art.: 327670 3
Rabat
142,74 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
333 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Z końcówką z węglików spiekanych tak
Zastosowanie Frezowanie; Toczenie
Rodzaj produktu Zabieraki czołowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 327670 3
EAN / GTIN 4067263583677
Numer producenta 327670 3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Zabieraki czołowe to narzędzia do mocowania stosowane w produkcji mechanicznej. Służą one do przenoszenia momentu obrotowego wrzeciona maszyny na obrabiany element. W obrabiarkach zabieraki czołowe (nazywane też końcówkami zabierakowymi) służą do mocowania wałów pomiędzy końcówkami. Umożliwia to obróbkę całego konturu zewnętrznego obrabianego elementu w jednym zamocowaniu. Mocowanie w centrum obrabianego elementu umożliwia spełnienie wysokich wymagań pod względem ruchu obrotowego.
CoAE to zabieraki czołowe Constant mocowane ręcznie w tokarce. Stosuje się je głównie do tokarskiej obróbki skrawaniem na całej długości. Elementy są mocowane po stronie czołowej. Dodatkowo w tym samym skrawaniu możliwe jest frezowanie. Przekonują stałą siłą mocowania, również w przypadku nierównych powierzchni lub większych odchyleń od ortogonalności. Mocowanie jest pozbawione luzów promieniowych. Konstrukcja modułowa pozwala na stosowanie różnych końcówek oraz różnych tarcz zabierkowych z jednym zabierakiem czołowym i w ten sposób umożliwia obróbkę różnych geometrii. Seria CoAE zastępuje zabieraki czołowe CoA Röhm. Nadaje się do ręcznych obrabiarek skrawających.

Pasuje do:

Tarcze zabierakowe nr 327480 i 327482.

W dostawie:

3 płytki zabierakowe z węglików spiekanych.

Wskazówka:

Kompatybilne z tarczami zabierakowymi Röhm nr 327651 21-40, 26-50 i 33-64 oraz tarczami zabierakowymi Röhm z obrotami lewymi.