Hardmetalen meeneemplaat voor meeneemschijf, Type: 3

Artikelnummer: 327670 3
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
404 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal platen 3
Zijlengte 6 mm
Dikte 3,2 mm
Producttype Kopmeenemer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 327670 3
EAN/GTIN 4067263583677
Nummer fabrikant 327670 3
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Meeneemcenters zijn spangereedschappen in de mechanische productie. Ze dienen voor de draaimomentoverbrenging van de machinespindel op het werkstuk. Door middel van meeneemcenters (ook meeneempunten genoemd) worden in bewerkingsmachines assen tussen punten gespannen. De complete contour van het werkstuk kan met één opspanning worden afgewerkt. Door de opname via de werkstukcentra kan worden voldaan aan hoge rondloopvereisten.
De CoAE is een Constant-meeneemcenter, die handmatig in een draaibank wordt ingespannen. Hij wordt voornamelijk gebruikt voor verspanende draaibewerking over de gehele lengte. De onderdelen worden aan de kopse kant gespannen. In dezelfde opspanning kan bovendien een freesbewerking plaatsvinden. Hij blinkt uit door een constante spankracht, ook bij oneffen kopse kanten of grotere afwijkingen van de rechthoekigheid. De opname is radiaal spelingvrij. Dankzij de modulaire opbouw kunnen verschillende punten en verschillende meeneemschijven met één meeneemcenter worden gebruikt en kunnen zo de meest uiteenlopende geometrieën worden bewerkt. De CoAE vervangt de Röhm meeneemcenter CoA. Geschikt voor handmatig spannende bewerkingsmachines.

T.b.v.:

Meeneemschijven nr. 327480 en 327482.

Levering:

3 hardmetalen meeneemplaten.

Tip:

compatibel met Röhm-meeneemschijven nr. 327651 21-40, 26-50 en 33-64.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan