Hårdmetal-medbringerplatte til medbringerskive, Type: 3

Art.-nr.: 327670 3
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
181 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Med hårdmetalspids ja
Anvendelse drejning; fræsning
Produkttype medbringerpinol

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 327670 3
EAN/GTIN 4067263583677
Producentnummer 327670 3
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Endemedbringere er spændeværktøj til mekanisk produktion. De anvendes til momentoverførsel fra maskinspindlen til emnet. Ved hjælp af endemedbringeren (også kaldet medbringerspidser) spændes akslen mellem spidserne i bearbejdningsmaskiner. Emnets komplette udvendige kontur kan bearbejdes med én opspænding. Takket være holderen via emnecentrene kan der realiseres høje krav til rundløb.
CoAE er en Constant-endemedbringer, som opspændes manuelt i en drejemaskine. Den anvendes hovedsageligt til spåntagende drejebearbejdning i hele længden. Komponenterne spændes på endefladen. Med samme opspænding kan der desuden foretages fræsebearbejdning. Det har fordelen af en konstant spændekraft, også med ujævne endeflader eller større afvigelser fra den rette vinkel. Holderen er radial uden slør. Takket være den modulære opbygning kan forskellige spidser samt forskellige medbringerskiver anvendes med én enkelt endemedbringer og således bearbejde meget forskellige geometrier. CoAE erstatter endemedbringeren Röhm CoA. Egnet til bearbejdningsmaskiner med manuel opspænding.

Passer til:

Medbringerskive nr. 327480 og 327482.

Leveringsomfang:

3 stk. hårdmetalmedbringerplader.

Bemærk:

kompatibel med Röhm-medbringerskiver nr. 327651 21-40, 26-50 og 33-64.