Plăcuţă de antrenare din carbură pentru disc de antrenare, Tip: 3

Cod articol.: 327670 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
364 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuvârf de carbură da
Utilizare Frezare; Strunjire
Tip produs Antrenor frontal

Identificare și clasificare

Cod articol 327670 3
EAN / GTIN 4067263583677
Număr producător 327670 3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Antrenoarele frontale sunt scule de strângere în prelucrarea mecanică. Ele servesc la transmiterea momentului de rotaţie al arborilor maşinii asupra piesei de prelucrat. Prin antrenoarele frontale (numite şi vârfuri de antrenare), arborii sunt strânşi între vârfuri la maşinile de prelucrat. Conturul exterior complet al piesei de prelucrat poate fi prelucrat integral printr-o singură prindere. Prin prinderea cu ajutorul centrelor pieselor de prelucrat pot fi implementate cerinţe înalte de concentricitate.
CoAE este un antrenor frontal constant, tensionat manual într-un strung. El se utilizează cu precădere la prelucrarea prin strunjire pe întreaga lungime. Componentele sunt tensionate frontal. În cadrul aceleiaşi prinderi se poate efectua suplimentar şi o prelucrare prin frezare. Acesta se remarcă printr-o forţă de strângere constantă, chiar şi în cazul unor suprafeţe frontale denivelate sau în cazul unor abateri mai mari de la ortogonalitate. Prinderea nu are joc radial. Datorită structurii modulare pot fi utilizate diferite vârfuri, precum şi diferite discuri de antrenare cu un singur antrenor frontal, astfel putând fi prelucrate cele mai diverse geometrii. CoAE înlocuieşte antrenorul frontal CoA Röhm. Adecvat pentru maşini de prelucrat cu strângere manuală.

Adaptat pentru:

Discuri de antrenare Cod 327480 și 327482.

Livrare:

3 plăcuțe de antrenare din carbură.

Notă:

Compatibil cu discurile de antrenare Röhm cod 327651 21-40, 26-50 și 33-64 precum și discurile de antrenare Röhm cu funcționare spre stânga.