{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość całkowita L | 38 mm | |
| Średnica głowicy D | 43 mm | |
| Średnica okręgu mocowania D1 | 10 mm | |
| Min. zakres roboczy Amin | 11 mm | |
| Maks. zakres roboczy Amax | 20 mm | |
| Odpowiednia średnica kłów centrujących D1 | 4 mm | |
| Kierunek używania | Strona prawa | |
| Rodzaj produktu | Podkładka zabieraka |
| Numer artykułu | 327600 11-20 | |
| Numer producenta | 088062 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |