Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Disk unašeče pravý, ⌀ pracovního rozsahu: 11-20mm

Artiklové číslo: 327600 11-20

Vyberte variantu a množství

⌀ pracovního rozsahu (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka L 38 mm
Průměr hlavy D 43 mm
Průměr upínacího obvodu D1 10 mm
Pracovní rozsah min. Amin 11 mm
Pracovní rozsah max. Amax 20 mm
Odpovídající průměry středicích hrotů D1 4 mm
Směr při použití Vpravo
Druh produktu Podložka unašeče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 327600 11-20
Číslo výrobce 088062
Výrobce/odpovědná osoba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Popis

Provedení:

Unášecí kotouče s přímým ozubením.

Použití:

Pro rozšíření náhradního resp. pracovního rozsahu sad č. 327450; 327460 a pro základní tělesa č. 327520; 327540.