Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Korpus zabieraka czołowego CoAE ze stożkiem MK, Stożek Morse’a (MK): 5

Nr art.: 327521 5

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Stożek Morse’a (MK) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta
Stirnseiten-Mitnehmer-Grundkörper CoAE
Długość całkowita L
201 mm
Średnica głowicy D
63 mm
Długość użytkowa L2
56,5 mm
Długość bijaka L1
20 mm
Uchwyt po stronie maszyny
MK5
Z gwintem wyciskowym
nie
Z amortyzacją
nie
Kierunek używania
Strona lewa; Strona prawa
W zestawie wymienne kły centrujące
nie
Zastosowanie
Toczenie; Toczenie z frezowaniem
Masa
2,8 kg
Rodzaj produktu
Zabieraki czołowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 327521 5
Numer producenta 1340431
Producent/osoba odpowiedzialna Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Wykonanie:

Zabieraki czołowe to narzędzia do mocowania stosowane w produkcji mechanicznej. Służą one do przenoszenia momentu obrotowego wrzeciona maszyny na obrabiany element. W obrabiarkach zabieraki czołowe (nazywane też końcówkami zabierakowymi) służą do mocowania wałów pomiędzy końcówkami. Umożliwia to obróbkę na gotowo całego konturu zewnętrznego obrabianego elementu w jednym zamocowaniu. Mocowanie w centrum obrabianego elementu umożliwia spełnienie wysokich wymagań pod względem ruchu obrotowego.
CoAE to zabieraki czołowe Constant, mocowane ręcznie w tokarce. Stosuje się je głównie do tokarskiej obróbki skrawaniem na całej długości. Elementy są mocowane po stronie czołowej. Dodatkowo w tym samym zamocowaniu możliwe jest frezowanie. Przekonują stałą siłą mocowania, również w przypadku nierównych powierzchni lub większych odchyleń od ortogonalności. Mocowanie jest pozbawione luzów promieniowych. Konstrukcja modułowa pozwala na stosowanie różnych końcówek oraz różnych tarcz zabierkowych z jednym zabierakiem czołowym, przez co umożliwia obróbkę różnych geometrii. Seria CoAE zastępuje zabieraki czołowe CoA od Röhm. Nadaje się do ręcznych obrabiarek skrawających.
Bez kła centrującego i tarcz zabierakowych, do ruchu w lewo i prawo.

Pasuje do:

Kły tokarskie nr 321720, 321750 i 321770.

Wyp. dodatkowe:

Tarcze zabierakowe nr 327601 – 327651, kieł centrujący nr 327661.