Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Obrotowe kły tokarskie z siłomierzem, stożek Morse’a: 3

Nr art.: 321750 3

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

stożek Morse’a Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość całkowita L 186 mm
Średnica głowicy D 64 mm
Konstrukcja kła centrującego Przesuwny
Kąt wierzchołkowy α 30 stopni; 60 stopni
Długość użytkowa L2 105 mm
Uchwyt po stronie maszyny MK3
Z amortyzacją zak
Maks. masa obrabianego przedmiotu 400 kg
Maksymalne bicie 0,01 mm
Siła osiowa 5,5 kN
Ze wskaźnikiem ciśnienia tak
Zastosowanie Toczenie
Masa 2,1 kg
Rodzaj produktu Kieł centrujący

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 321750 3
EAN / GTIN 4019208017112
Numer producenta 060798
Producent/osoba odpowiedzialna Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Wykonanie:

  • Nastawiane ciśnienie (siła mocowania) można odczytać bezpośrednio na wzierniku siłomierza w daN.
  • Kieł, wsparty na pakiecie sprężyn talerzowych, ma długi odcinek ugięcia.
  • Krótka, stabilna konstrukcja z długim prowadzeniem osi. Kieł hartowany na wskroś i dokładnie szlifowany.
  • Wysoka dokładność dzięki precyzyjnemu ułożyskowaniu tocznemu.
  • Specjalna uszczelka zapobiegająca przenikaniu brudu i cieczy chłodzącej, bezobsługowość dzięki zapasowi smaru na cały okres eksploatacji.

kąt wierzchołkowy 60°.

Opis:

Kły centrujące stosuje się w tokarkach przede wszystkim do podpierania długich i wąskich elementów, ponieważ w ich przypadku istnieje niebezpieczeństwo wygięcia lub uderzania wskutek oddziałujących sił.
Do mocowania kłów służy stożek Morse’a. Obrabiany element zostaje zamocowany w uchwycie zaciskowym; pogłębienie jest wykonywane nawiertakiem. Po zmianie mocowania następuje osadzenie kła.

Zastosowanie:

We wszystkich przypadkach, gdy siła zacisku musi być utrzymana w określonych
granicach,
by nie zniekształcać obrabianego detalu lub w celu jego pewnego
zamocowania z kontrolowaną siłą.
  • Jako przeciwkieł do hydromechanicznych zabieraków czołowych nr 327451 − 327541, ponieważ zabieraki muszą zostać każdorazowo wciśnięte w obrabiany przedmiot.
  • Przy obróbce przedmiotów, które ulegają znacznemu wydłużeniu wskutek dużej ilości ciepła, wytwarzanej przy skrawaniu.
  • Do mocowania długich, wąskich przedmiotów, w celu zapobieżenia ugięciu.
  • Do mocowania ciężkich przedmiotów, gdy należy kontrolować ciśnienie mocowania.