Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Cuerpo de base de elemento de arrastre frontal CoAE con cono Morse, Cono Morse (CM): 5

Número de artículo: 327521 5

Escoger variación del artículo y cantidad

Cono Morse (CM) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Stirnseiten-Mitnehmer-Grundkörper CoAE
Longitud total L 201 mm
Diámetro de la cabeza D 63 mm
Longitud útil L2 56,5 mm
Longitud de cabeza L1 20 mm
Alojamiento lado máquina MK5
Con rosca de expulsión no
Con amortiguación de impactos no
Dirección de uso A derecha; A izquierda
Puntas de centrado intercambiables incluidas no
Empleo Fresado giratorio; Torneado
Peso 2,8 kg
Tipo de producto Arrastrador frontal

Identificación y clasificación

Número de artículo 327521 5
Número del fabricante 1340431
Fabricante/responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descripción

Ejecución:

Los elementos de arrastre frontales son herramientas de sujeción en la fabricación mecánica. Sirven para transmitir el par de giro del husillo de máquina a la pieza de trabajo. Mediante elementos de arrastre frontal (también denominados puntas de arrastre) se sujetan ejes entre puntas en las máquinas de mecanizado. El contorno exterior completo de la pieza de trabajo se puede acabar de mecanizar con una sujeción. El asiento a través de los centros de pieza de trabajo permite aplicar requisitos de concentricidad elevados.
El CoAE es un elemento de arrastre frontal Constant que se sujeta manualmente en un torno. Se utiliza principalmente para el mecanizado de torneado con arranque de viruta en toda la longitud. Los componentes se sujetan en la parte frontal. En la misma sujeción se puede realizar además un mecanizado por fresado. Destaca por la fuerza de sujeción constante, incluso en superficies frontales irregulares o con grandes desviaciones de la ortogonalidad. El asiento no tiene holgura radial. La estructura modular permite emplear diferentes puntas, así como diversos platos de arrastre con un único elemento de arrastre frontal, para mecanizar las formas geométricas más diversas. El CoAE sustituye al elemento de arrastre frontal Röhm CoA. Adecuado para máquinas de mecanizado de sujeción manual.
Sin punta de centrado y platos de arrastre, adecuado para giro a derecha y a izquierda.

Idóneo para:

Puntos rotativos n.° 321720, 321750 y 321770.

Partes opcionales:

Platos de arrastre n.° 327601 – 327651, punta de centrado n.° 327661.