Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Corps de base d’entraîneur frontal CoAE avec cône morse, Cône morse (CM): 5

Réf.: 327521 5

Sélectionnez la variante et la quantité

Cône morse (CM) Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Stirnseiten-Mitnehmer-Grundkörper CoAE
Longueur totale 201 mm
Diamètre de tête 63 mm
Longueur tête 20 mm
Logement côté machine MK5
Avec filetage d’extraction non
Avec amortissement des chocs non
Longueur utile 56,5 mm
Sens d’utilisation droite; gauche
Pointes de centrage interchangeables incluses non
Utilisation tournage; tournage-Fraisage
Poids 2,8 kg
Type de produit entraîneurs frontaux

Identification et classification

Référence article 327521 5
Réf. fabricant 1340431
Fabricant/personne responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Description

Exécution:

Les entraîneurs frontaux sont des outils de serrage en fabrication mécanique. Ils servent à transmettre le couple de la broche de la machine à la pièce. Dans les machines d’usinage, les arbres sont serrés entre les pointes à l’aide des entraîneurs frontaux (également appelés pointes d’entraînement). Le profil extérieur complet de la pièce peut être usiné en une seule opération. La fixation via les centres de pièces permet d’atteindre des exigences de concentricité élevées.
Le CoAE est un entraîneur frontal constant, qui est serré manuellement dans un tour. Il est essentiellement utilisé pour le tournage par enlèvement de copeaux sur toute la longueur. Les pièces sont serrées à l’avant. Un fraisage peut également être effectué au même serrage. Il se caractérise par une force de serrage constante, même en cas de faces frontales irrégulières ou d’écarts plus importants d’orthogonalité. Le porte-outils est radial, sans jeu. Grâce à la structure modulaire, il permet d’utiliser différentes pointes et différents disques d’entraînement avec un seul entraîneur frontal pour usiner différentes géométries. Le CoAE remplace les entraîneurs frontaux Röhm CoA. Convient aux machines d’usinage à serrage manuel.
Sans pointe de centrage ni disque d’entraînement, pour rotation à droite et à gauche.

Adapté(s) pour:

Pointes tournantes 321720, 321750 et 321770.

Accessoire(s):

Disques d’entraînement 327601327651, pointe de centrage 327661.