Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Corp de antrenor frontal CoAE cu Con Morse, Con Morse (CM): 5

Cod articol.: 327521 5

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Con Morse (CM) Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Stirnseiten-Mitnehmer-Grundkörper CoAE
Lungimea totală L 201 mm
Diametrul capului D 63 mm
Lungime utilă L2 56,5 mm
Lungimea capului L1 20 mm
Prindere pe partea utilajului MK5
Cu filet de distanţare Nein
Cu amortizarea şocurilor Nein
Direcţie de utilizare Pe dreapta; Pe stânga
Sunt incluse vârfuri de centrare interschimbabile Nein
Utilizare Frezare prin strunjire; Strunjire
Greutate 2,8 kg
Tip produs Antrenor frontal

Identificare și clasificare

Cod articol 327521 5
Număr producător 1340431
Producător/responsabil Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descriere

Execuţie:

Antrenoarele frontale sunt scule de strângere folosite în procesul de fabricaţie automată. Ele servesc la transmiterea momentului de rotaţie a axului maşinii la piesă. Prin intermediul antrenoarelor frontale (numite şi vârfuri de antrenare) sunt prinşi arborii în maşina de prelucrare. Conturul exterior complet al piesei poate fi prelucrat cu o singură prindere. Prinderea între centrele piesei permite implementarea unor exigenţe înalte privind concentricitatea.
CoAE este un antrenor Constant pentru partea frontală, care se fixează manual la strung. Este folosit în special la strunjirea pe întreaga lungime. Componentele sunt prinse frontal. La aceeaşi prindere, se poate realiza şi o prelucrare prin frezare. Se remarcă printr-o forţă constantă de strângere, chiar şi la suprafeţe frontale cu denivelări sau la abateri mari de ortogonalitate. Prinderea n-are joc radial. Datorită structurii modulare, se pot folosi diverse vârfuri precum şi diferite discuri de antrenare cu un antrenor unic, ceea ce permite prelucrarea celor mai variate geometrii. CoAE înlocuieşte antrenorul frontal CoA, de la Röhm. Recomandat pentru maşinile de prelucrare cu strângere manuală.
Fără vârfuri de centrare şi fără discuri de antrenare, recomandată pentru funcţionare pe dreapta şi pe stânga.

Adaptat pentru:

Vârfuri de strung Cod 321720, 321750 şi 321770.

Accesorii opţionale:

Discuri de antrenare Cod 327601327651; vârf de centrare Cod 327661.