Kły centrujące do zabieraków czołowych, ⌀ kła centrującego D: 4mm

Nr art.: 327488 4
Rabat
321,27 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
29 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ kła centrującego D (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość całkowita L 69 mm
Średnica głowicy D 4 mm
Uchwyt po stronie maszyny chwyt walcowy
W zestawie wymienne kły centrujące nie
Masa 0,08 kg
Rodzaj produktu Kieł centrujący

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 327488 4
EAN / GTIN 4067263558385
Numer producenta 327488 4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Zaleta:

Szybka wymiana kła centrującego bez użycia narzędzi!

Pasuje do:

Korpusy zabieraków czołowych nr 327455, 327465.

Wskazówka:

Nie pasują do starego systemu Röhm CoA i CoAE.