Centrirna konica za čelno sojemalo, ⌀ centrirne konice D: 4mm

Št. art.: 327488 4
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ centrirne konice D (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Skupna dolžina L 69 mm
Premer glave D 4 mm
Vpenjalo na strani stroja cilindrično držalo
Priložene so izmenljivi centrirne konice ne
Masa 0,08 kg
Vrsta izdelka centrirna konica

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 327488 4
EAN/GTIN 4067263558385
Številka proizvajalca 327488 4
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Prednosti:

Hitra menjava centrirne konice brez uporabe orodja!

Primerno za:

Osnovno telo čelnega sojemala art. 327455, 327465.

Opomba:

Ni primerno za stari sistem Röhm CoA in CoAE.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Letaki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Obrazci

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prodajne akcije

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript