Středicí hrot pro čelní unášeč, ⌀ středicích hrotů D: 4mm

Artiklové číslo: 327488 4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ středicích hrotů D (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka L 69 mm
Průměr hlavy D 4 mm
Upínač na straně stroje válcová stopka
Součástí balení jsou vyměnitelné středicí hroty ne
Hmotnost 0,08 kg
Druh produktu Středicí hrot

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 327488 4
EAN / GTIN 4067263558385
Číslo výrobce 327488 4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Výhoda:

Rychlá výměna středicího hrotu bez použití nářadí!

Vhodné pro:

Základní těleso čelního unášeče č. 327455, 327465.

Poznámka:

Nevhodné pro starší systém Röhm CoA a CoA.