Centravimo antgalis varomųjų galvučių įtaisui, Centravimo antgalio ⌀ D: 4mm

Prekės Nr.: 327488 4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Centravimo antgalio ⌀ D (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Bendras ilgis L 69 mm
Galvos skersmuo D 4 mm
Tvirtinimas iš prietaiso pusės cilindrinis kotas
Keičiamos centravimo viršūnės ne
Svoris 0,08 kg
Produkto rūšis centravimo smaigalys

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 327488 4
EAN / GTIN 4067263558385
Gamintojo numeris 327488 4
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Privalumai:

Greitas centravimo antgalio keitimas nenaudojant įrankių!

Tinka:

Varomųjų galvučių įtaiso korpusas Nr. 327455, 327465.

Pastaba:

Netinka ankstesnei Röhm CoA ir CoAE sistemai.