Keskityskärki vääntiökärjille, Keskiökärkien ⌀ D: 4mm

Tuote nro.: 327488 4
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
49 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Keskiökärkien ⌀ D (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Keskiökärkien ⌀ D 4 mm
Tuotetyyppi Vääntiökärki

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 327488 4
EAN / GTIN 4067263558385
Valmistajan numero 327488 4
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Etu:

Keskityskärjen nopeaan vaihtoon ilman työkaluja!

Sopii:

Vääntiökärjen perusrunko nro 327455, 327465.

Ohje:

Ei sovi vanhaan järjestelmään Röhm CoA ja CoAE.