Chwytaki obrotowe Uzębienie zewnętrzne 60°, zakres mocowania: 8-44mm

Nr art.: 327486 8-44
Rabat
1 378,74 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres mocowania (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość całkowita L 60 mm
Średnica głowicy D 50 mm
Konstrukcja kła centrującego Przesuwny
Kąt wierzchołkowy α 60 stopni
Min. zakres roboczy Amin 8 mm
Maks. zakres roboczy Amax 44 mm
Z końcówką z węglików spiekanych tak
Zastosowanie Toczenie
Rodzaj produktu Zabieraki czołowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 327486 8-44
EAN / GTIN 4067263558378
Numer producenta 327486 8-44
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Idealne rozwiązanie do toczenia na obrabianych elementach bezkłowych i rurowych. Do dużego zakresu mocowania.

Pasuje do:

Korpusy zabieraków czołowych nr 327455; 327465 i Röhm CoAE.

Wskazówka:

Stosować z korpusami zabieraków czołowych bez użycia kła centrującego.