Pince rotative Denture extérieure 60°, Plage de serrage: 8-44mm

Réf.: 327486 8-44
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de serrage (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale L 60 mm
Type de produit Entraîneur frontal

Identification et classification

Référence article 327486 8-44
EAN / GTIN 4067263558378
Réf. fabricant 327486 8-44
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Idéale pour une utilisation lors d’opérations de tournage de pièces sans centre et de type tubulaire. Grande plage de serrage disponible.

Adapté(s) pour:

Corps de base d’entraîneur frontal 327455; 327465 et Röhm CoAE.

Remarque(s):

Utilisation avec corps de base d’entraîneur frontal sans utiliser la pointe de centrage.