Draaigrijpers Uitwendige vertanding 60° 8-44 mm

Artikelnummer: 327486 8-44
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Totale lengte L 60 mm
Producttype Kopmeenemer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 327486 8-44
EAN/GTIN 4067263558378

Omschrijving

Uitvoering:

Ideaal voor gebruik bij het draaien op centerloze of buisvormige werkstukken. Er kan een groot spanbereik worden bestreken.

T.b.v.:

Kopmeenemer-basisdeel nr. 327455; 327465 en Röhm CoAE.

Tip:

Te gebruiken met kopmeenemer-basisdeel zonder de centreerpunt te gebruiken.