Otočný podavač vnější ozubení 60°, Rozsah upínání: 8-44mm

Artiklové číslo: 327486 8-44
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah upínání (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka L 60 mm
Průměr hlavy D 50 mm
Provedení středicího hrotu Souběžně otočný
Úhel špičky α 60 stupně
Pracovní rozsah min. Amin 8 mm
Pracovní rozsah max. Amax 44 mm
S hrotem z karbidu ano
Použití Soustružení
Druh produktu Čelní unašeče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 327486 8-44
EAN / GTIN 4067263558378
Číslo výrobce 327486 8-44
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Ideální pro použití při soustružení obrobků dílců bez osy a trubkových obrobků. Lze pokrýt velkou oblast upínání.

Vhodné pro:

Základní těleso čelního unášeče č. 327455; 327465 a Röhm CoAE.

Poznámka:

Nasazení se základním tělesem čelního unášeče bez použití středicího hrotu.