Pinzas giratorias Engranaje externo de 60°, Gama de sujeción: 8-44mm

Número de artículo: 327486 8-44
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Gama de sujeción (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total L 60 mm
Diámetro de la cabeza D 50 mm
Versión punta de centrado Con rodamiento
Ángulo de punta α 60 grados
Área de trabajo mín. Amin 8 mm
Área de trabajo máx. Amax 44 mm
Con punta de metal duro sí
Empleo Torneado
Tipo de producto Arrastrador frontal

Identificación y clasificación

Número de artículo 327486 8-44
EAN / GTIN 4067263558378
Número del fabricante 327486 8-44
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Ideal para utilizar en el torneado de piezas de trabajo sin centro y tubulares. Se puede cubrir una gran gama de sujeción.

Idóneo para:

Cuerpo de base del arrastrador frontal n.° 327455; 327465 y Röhm CoAE.

Nota:

Se utiliza con el cuerpo de base del arrastrador frontal sin utilizar la punta de centrado.