• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Tarcza zabierakowa z płytkami z HM Obroty lewe, typ: 25

Nr art.: 327482 25
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ okręgu mocowania A 25 mm
⌀ zewn. B 45 mm
długość C 33 mm
odpowiednie ⌀ kłów centrujących D 10 mm
Liczba płytek 3
Rodzaj produktu Zabieraki czołowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 327482 25
EAN / GTIN 4067263558323
Numer producenta 327482 25
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Tarcze zabierakowe uzbrojone w wymienne płytki z węglików spiekanych HM.

Pasuje do:

Korpusy zabieraków czołowych nr 327455, 327465.

Wskazówka:

Tarcze zabierakowe kompatybilne ze starym systemem CoAE Röhm nr 327601/7611/7641/7651.